• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 660.6700 - CAPH V2B CLAV

  • Portier audio video 2 boutons d'appel + clavier conforme loi Handicap
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 660.6700
    • Référence Sonepar : 01082000022
    • EAN : 3701221800581
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Portier audio vidéo 2 boutons d'appel + clavier conforme loi Handicap

•Les Atouts de l'article:

> Face avant anti-vandale inox 316 L > Caméra vidéo couleur intégrée > 2 boutons d’appel et étiquettes > Clavier numérique pour numérotation et composition d’un code d’accès > 3 leds loi Handicap > Boucle à induction intégrée > Indice de protection IP64 - IK08 > Alimentation fournie par l’interface > H 350 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm) H 350 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver