• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 910.0098 - LP60 MIS/C

  • Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz Mifare® Secteur
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 910.0098
    • Référence Sonepar : 01082000002
    • EAN : 3701221811037
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz Mifare® Secteur

•Les Atouts de l'article:

> Liaison selon protocole Wiegand> Compatible CPS3> Signalisation lumineuse (bleu pour le bon fonctionnement, rouge par défaut et vert si l’accès est autorisé)> Signalisation sonore lors de la lecture du badge et possibilité d’activer le buzzer via un contact sec> Sortie tout ou rien (image de l’arrachement du lecteur)> Alimentation 12V (via périphérique VD4Lect ou VDLect)H 80 mm x L 80 mm x P 19 mm (en saillie, prévu pour intégration dans boîte d’encastrement de diamètre 60 mm)