• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 910.0102 - LP32/C 58B MSB

  • Lecteur proximité 13,56 MHz Mifare® N° de série
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 910.0102
    • Référence Sonepar : 01082000510
    • EAN : 3701221805500
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lecteur proximité 13,56 MHz Mifare® N° de série

•Les Atouts de l'article:

> Liaison selon protocole Wiegand> Signalisation lumineuse (bleu pour le bon fonctionnement, rouge par défaut et vert si l’accès est autorisé)> Signalisation sonore lors de la lecture du badge et possibilité d’activer le buzzer via un contact sec> Sortie tout ou rien (image de l’arrachement dulecteur)> Alimentation 12V (via centrale IPEVIA ou via périphérique VD4Lect ou VDLect) > H 99 mm x L 49,5 mm x P 22 mm (en saillie)