• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 910.0114 - LECTEUR AVALEUR MI-C

  • Lecteur avaleur Mifare n de serie - montage mural (Prevoir alim 24V 800mA)
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 910.0114
    • Référence Sonepar : 01082000519
    • EAN : 3701221804343
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lecteur avaleur 13,56 MHz Mifare n° de série - montage mural (Prévoir alimentation 24V 800mA)

•Les Atouts de l'article:

> Liaison selon protocole Wiegand > Conception anti-vandale > Signalisation lumineuse (bleu pour l’alimentation, vert si l’accès est autorisé, rouge si l’accès est refusé) > Deux commandes moteur : éjection avant / éjection arrière (R Eject) > Alimentation 24V > H 250mm x L 150mm x P 250mm