Description
Lecteur UHF SPECTRE NANO
•Les Atouts de l'article:
> Identification automatique et à distance des véhicules et/ou du conducteur> Liaison selon protocole RS485 / RS232 / TTL> Antenne intégrée à polarisation circulaire> Distance de lecture jusqu’à 6 m avec ETIQUETTE UHF / BADGE UHF TELETAG et jusqu’à 20 m avec un smartphone Bluetooth> Antenne en ABS et polycarbonate / Lecteur en aluminium> Fixation murale ou sur mât> Support de fixation fourni pour montage mural en applique> Indice de protection IP65 – IK10> Alimentation 12V> H 183 mm x L 230 mm x L 35 mm
•Les Atouts de l'article:
> Identification automatique et à distance des véhicules et/ou du conducteur> Liaison selon protocole RS485 / RS232 / TTL> Antenne intégrée à polarisation circulaire> Distance de lecture jusqu’à 6 m avec ETIQUETTE UHF / BADGE UHF TELETAG et jusqu’à 20 m avec un smartphone Bluetooth> Antenne en ABS et polycarbonate / Lecteur en aluminium> Fixation murale ou sur mât> Support de fixation fourni pour montage mural en applique> Indice de protection IP65 – IK10> Alimentation 12V> H 183 mm x L 230 mm x L 35 mm