• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Catu - AM344 - triangle alu "terre" 100mm

  • Pancarte triangulaire en aluminium pour identification de la terre 100mm.
    • Fabricant : Catu
    • Réf. fabricant : AM344
    • Référence Sonepar : 00081000415
    • EAN : 3597560009323
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Pancarte triangulaire en aluminium (ep. 0,5 mm) pour identification de la terre. Protection par vernis anti-UV incolore. Ecriture et pictogramme noirs sur fond jaune. Dimensions : côté 100 mm. 3 trous de fixation, diamètre 4.5 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier