« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - AM511 - triangle alu danger 100mm
triangle alu danger 100mm
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : AM511
Référence Sonepar : 00081501940
EAN : 3597560009576
Description
Pancarte de signalisation d’avertissement de DANGER, signal général W001, selon NF EN ISO 7010. Matière : aluminium. Dimensions : triangle de 100 mm de côté. Fixation par 3 trous de Ø 4,5 mm avec entraxes de 90 mm.