« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - AT5205 - etiquette 230 v 50mm
etiquette 230 v 50mm
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : AT5205
Référence Sonepar : 00081015065
EAN : 3597560010886
Description
Signalisation autocollante avec un dévidoir de 30 unités. Marquage noir sur fond jaune 230 V.Matière PVC brillant jaune, pictogramme noir 230V.Haute résistance aux UV, à l’humidité et à la plupart des solvants.Dimensions 50 x 25 mm.