« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - CD307 - extincteur lit-ion 3kg
extincteur lit-ion 3kg
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : CD307
Référence Sonepar : 00081007988
EAN : 3597560079883
Description
Extincteur de classe A avec un additif pour les feux de batteries Li-ion. Utilisable sous tension maximale de 1 000 V AC ou 1 500 V DC. Distance de projection de 4 à 6 m. Durée d'aspersion en continue : 12 s.