« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - CE95603 - perche teles reglable 5,6m-m25
ADAPATABLE TELES STICK 5,6m
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : CE95603
Référence Sonepar : 00081007965
EAN : 3597560079654
Description
Perche isolante télescopique réglable, longueur déployée 5,60 m, Umax 355 kV, embout vis 25 mm, Matière: tube isolant, sur mousse, en résine époxy renforcée de fibres de verre.Base équipée d'un grip de préhension.