• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Catu - CF372C - perche isofibre 72kv 1,50m emb

  • perche isofibre 72kv 1,50m emb.c
    • Fabricant : Catu
    • Réf. fabricant : CF372C
    • Référence Sonepar : 00081502860
    • EAN : 3597560015133
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Perche standard pr tension d'utiisation 72,5 kV. Equipée d'un garde main en caoutchouc. Embout terminal type C. Tube sur mousse Ø 36 mm. Poids : 1 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver