« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - CF372K - perche isofibre 72kv 1,50m emb
perche isofibre 72kv 1,50m emb.k
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : CF372K
Référence Sonepar : 00081911380
EAN : 3597560015157
Description
Perche standard pr tension d'utiisation 72,5 kV. Equipée d'un garde main en caoutchouc. Embout terminal type K. Tube sur mousse Ø 36 mm. Poids : 1 kg