« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - CF5110K - perche renforcee 110kv 2,50m e
perche renforcee 110kv 2,50m emb.k
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : CF5110K
Référence Sonepar : 00081911410
EAN : 3597560015218
Description
Perche fixe à 2 jupes pr utilisation sous pluie. Tensions maximum d'utilisation 110 kV. Embout K. Longueur hors tout 2,5 m. Poids : 2 kg