Description
Gants isolants composites avec protection mécanique&Arc-Flash. Classe 1 (7 500 VAC-11 250 VDC). T 12 L410. EN 60903:2003, IEC 60903:2014. Finition Wellfit : meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. S'utilise sans surgants