« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - CM4345C - perche 3 el. 4,5 m cei 855 dia
perche 3 el. 4,5 m cei 855 diam 39 emb c
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : CM4345C
Référence Sonepar : 00081504240
EAN : 3597560017496
Description
Perche isolante 3 éléments pr VAT avec grip de préhension et garde main. Tension d'utilisation : 310 kV. Tube Ø 39 mm IEC 60855. Embout C. Composition : 1 x CM-4615 + 1 x CM-4615I + 1 XCM-4615 (*). Longueur totale: 4,5 m.