« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - CM4410 - element base 1m cei61235 jaune
element base 1m cei61235 jaune diam.39
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : CM4410
Référence Sonepar : 00081910320
EAN : 3597560017632
Description
Elément de base de perche isolante pr MALT et court-circuit avec grip de préhension et garde main. Longueur totale : 1,63 m . Distance isolement 0,38m. Tube en fibre de verre sur mousse Ø 39 mm. Raccordement baïonnette.