« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - CM4410H - element terminal emb.h 1m cei
element terminal emb.h 1m cei jaune d.39
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : CM4410H
Référence Sonepar : 00081912870
EAN : 3597560033298
Description
Elément terminal de perche isolante (avec embout type H) pr MALT et court-circuit. Longueur totale : 1,115 m (embout court) - 1,21 m (embout long). Distance isolement 0,7m. Tube en fibre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette.