« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - CM4410I - element intermediaire 1m cei j
element intermediaire 1m cei jaune di.39
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : CM4410I
Référence Sonepar : 00081910350
EAN : 3597560017663
Description
Elément intermédiaire de perche isolante pr MALT et court-circuit. Longueur totale : 1,115 m . Distance isolement 1,21m. Tube en fibre de verre sur mousse Ø 39 mm. Raccordement baïonnette.