• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Catu - CM4415 - element base 1,5m cei61235 jau

  • Elément de base 1,5m cei61235 jaune d.39.
    • Fabricant : Catu
    • Réf. fabricant : CM4415
    • Référence Sonepar : 00081910370
    • EAN : 3597560017687
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Elément de base de perche isolante pr MALT et court-circuit avec grip de préhension et garde main. Longueur totale : 1,13 m . Distance isolement 0,12m. Tube en fibre de verre sur mousse Ø 39 mm. Raccordement baïonnette.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver