« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - CM4420I - element intermediaire 2m cei j
Element intermediaire 2m cei jaune di.39.
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : CM4420I
Référence Sonepar : 00081910450
EAN : 3597560017762
Description
Elément intermédiaire de perche isolante pr MALT et court-circuit. Longueur totale : 2,165 m . Distance isolement 1,80 m. Tube en fibre de verre sur mousse Ø 39 mm. Raccordement baïonnette.