« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - CM4425 - element base 2,5m cei61235 jau
element base 2,5m cei61235 jaune d.39
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : CM4425
Référence Sonepar : 00081910470
EAN : 3597560017786
Description
Elément de base de perche isolante pr MALT et court-circuit avec grip de préhension et garde main. Longueur totale : 2,63 m . Distance isolement 0,88m. Tube en fibre de verre sur mousse Ø 39 mm. Raccordement baïonnette.