« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - CM4610C - perche term. 1,00 m cei-855 d.
perche isolante term. 1,00 m cei-855 d.39 emb c
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : CM4610C
Référence Sonepar : 00081504400
EAN : 3597560017878
Description
Elément terminal de perche isolante (avec embout type C) pr VAT. Longueur totale : 1,115 m (embout court) - 1,21 m (embout long). Distance isolement 0,7m. Raccordement par baîllonnette autoblocante. Tube en fibre de verre sur mousse.