« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - CM4610I - perche interm. 1,00 m cei-855
perche interm. 1,00 m cei-855 diam 39
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : CM4610I
Référence Sonepar : 00081504440
EAN : 3597560017915
Description
Elément intermédiaire de perche isolante pr VAT. Longueur totale 1 m. Distance isolement 0,38 m. Raccordement par baîllonnette autoblocante. Tube Ø 39 mm IEC 60855 en fibre de verre sur mousse. Poids : 1,2 kg