• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Catu - CM4620 - perche de base 2,00 m cei-855

  • perche de base 2,00 m cei-855 diam 39
    • Fabricant : Catu
    • Réf. fabricant : CM4620
    • Référence Sonepar : 00081504560
    • EAN : 3597560018035
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Elément de base de perche isolante pr VAT. Longueur totale : 2 m. Distance isolement 0,38 m. Raccordement par baîllonnette autoblocante. Tube Ø 39 mm IEC 60855 en fibre de verre sur mousse. Poids : 1,8 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver