« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - CM4625 - perche de base 2,50 m cei-855
perche de base 2,50 m cei-855 diam 39
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : CM4625
Référence Sonepar : 00081504650
EAN : 3597560018127
Description
Elément de base de perche isolante pr VAT. Longueur totale : 2,5 m. Distance isolement 0,88 m. Raccordement par baîllonnette autoblocante. Tube Ø 39 mm IEC 60855 en fibre de verre sur mousse. Poids : 3,3 kg