« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - CS90 - perche sauvetage 90 kv 2,05m
perche sauvetage 90 kv crochet fixe 2,05m
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : CS90
Référence Sonepar : 00081001240
EAN : 3597560018424
Description
Perche de sauvetage, en composite fibre de verre-résine polyester de couleur blanche. Crochet de sauvetage. Garde main en élastomère. Tension d'utilisation 90 kV. Tube Ø 28mm. Livrée avec supports muraux. Longueur 2,05 m. Poids : 1,1 kg