• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Catu - MC12050 - shunt mc-120 longueur 5.00m

  • shunt mc-120 longueur 5.00m
    • Fabricant : Catu
    • Réf. fabricant : MC12050
    • Référence Sonepar : 00081500350
    • EAN : 3597560003086
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Shunt constitué de 2 pinces isolées MC-120 et d’un câble H 07 RNF de 25 mm² longueur 5 m. I nominal câble: 75 A. Serrage par ressort, capacité de serrage : plats jusqu’à 12 mm et ronds de 4 à 12 mm. Icc : 5 kA- 1s.