« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MC15360 - shunt souple h07rnf 35mm2 6,00
shunt souple h07rnf 35mm2 6,00m
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MC15360
Référence Sonepar : 00081505670
EAN : 3597560003369
Description
Câble de shunt, en cuivre isolé, type H 07 RN-F : section: 35mm², long. 6 m, intensité 200A. Embouts à tige filetée M8. pr travaux TST BT.