« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MC15520 - shunt 50mm2 l=2m
shunt 50mm2 l=2m
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MC15520
Référence Sonepar : 00081910850
EAN : 3597560003390
Description
Câble de shunt, en cuivre isolé, type H 07 RN-F : section: 50mm², long. 2 m, intensité 250A. Embouts à tige filetée M8. Pour travaux TST BT.