« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MG140 - perche a attaches 2,40m
perche a attaches 2,40m
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MG140
Référence Sonepar : 00081506200
EAN : 3597560004922
Description
Avec crochet tournant pour manoeuvrer des accessoires légers avec anneaux, boucles, etc. Tube Ø 32 mm IEC 60855. Crochet de suspension. Longueur totale : 2,49 m. Longueur isolante : 2,3 m. Poids : 1,8 kg