« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MO67503 - pince coupe cable ouv 16mm
pince coupe cable ouv 16mm
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MO67503
Référence Sonepar : 00081006231
EAN : 3597560062311
Description
Pince coupante isolée 1 000 V AC. Conforme IEC 60900. Ouverture maximale de 16 mm