• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Catu - MO6810 - antichute ak cordage 10m

  • antichute ak cordage 10m
    • Fabricant : Catu
    • Réf. fabricant : MO6810
    • Référence Sonepar : 00081507310
    • EAN : 3597560022872
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Antichute mobile pour corde de Ø 15 mm. Avec 10 m de corde. Utilisation avec harnais. EPI conforme EN 353-2.