« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MO6815 - antichute ak cordage 15m
antichute ak cordage 15m
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MO6815
Référence Sonepar : 00081507510
EAN : 3597560023138
Description
Antichute mobile pour corde de Ø 15 mm. Avec 15 m de corde. Utilisation avec harnais. EPI conforme EN 353-2.