« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MO682101 - cle a pipe 12 pans de 10mm iso
cle a pipe 12 pans de 10mm isolee cei
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MO682101
Référence Sonepar : 00081004569
EAN : 3597560045697
Description
Clé à pipe 12 pans isolée de 10 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.