« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MO682211 - cle a pipe 12 pans de 21mm iso
cle a pipe 12 pans de 21mm isolee cei
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MO682211
Référence Sonepar : 00081004579
EAN : 3597560045796
Description
Clé à pipe 12 pans isolée de 21 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.