« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MO69307M14 - douille 1-4 mag ret hex 7mm
douille 1-4 mag ret hex 7mm
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MO69307M14
Référence Sonepar : 00081008620
EAN : 3597560086201
Description
Douille magnétique hexagonale mâles isolées 1-4''. Douilles mâles isolées pour travaux sous tension à basse tension. Tension max : 1 000 V AC - 1 500 V DC. Isolation en PVC orange. Raccord mâle à 6 côtés