« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MO694M06 - douille 6 pans male 1/2 - 6mm
Douille isolée 6 pans mâle 1/2" de 6 mm.
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MO694M06
Référence Sonepar : 00081005695
EAN : 3597560064841
Description
Douille isolée 6 pans mâle 1-2 de 6 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.