« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MO69543 - cle en t isolee cei ent. 3-8
cle en t isolee cei ent. 3-8 200mm
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MO69543
Référence Sonepar : 00081508060
EAN : 3597560023916
Description
Clé en T isolée carré entraîneur 3-8. Longueur clé 210 mm. Longueur poignée 160 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.