« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MO698M03 - douille 6 pans male 1-4 - 3mm
douille 6 pans male 1-4 - 3mm
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MO698M03
Référence Sonepar : 00081004769
EAN : 3597560061758
Description
Douille isolée 6 pans mâle 1-4 de 3 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.