« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MO69T20 - douille isolee torx 3/8" 20mm
Douille isolée 3/8" à embout TORX T20 lg 80 mm
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MO69T20
Référence Sonepar : 00081004594
EAN : 3597560061826
Description
Embout isolé 3-8 Torx TX20 longueur 60. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.