• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Catu - MO69T30 - douille isolee torx 3/8" 30mm

  • Douille isolée 3/8" à embout TORX T30 lg 80 mm
    • Fabricant : Catu
    • Réf. fabricant : MO69T30
    • Référence Sonepar : 00081004873
    • EAN : 3597560048735
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embout isolé 3-8 Torx TX30 longueur 105. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver