« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MO69T50 - douille isolee torx 3-8 50mm
douille isolee torx 3-8 50mm lg 105mm
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MO69T50
Référence Sonepar : 00081004875
EAN : 3597560048759
Description
Embout isolé 3-8 Torx TX50 longueur 105. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.