« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MP31 - profile matiere isolante 5m
profile matiere isolante 5m
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MP31
Référence Sonepar : 00081508490
EAN : 3597560001426
Description
Protecteur rigide de câble conducteur nu. Conforme à la spécification technique EDF SERECT BT-445. Profilé tubulaire spiraloïdal d'épaisseur 1 mm en matériau plastique de couleur noire. Longueur 5 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.