• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Catu - MP3210 - profile caoutchouc noir 1,00m

  • Protecteur souple de câble conducteur nu Lg 1 m
    • Fabricant : Catu
    • Réf. fabricant : MP3210
    • Référence Sonepar : 00081001630
    • EAN : 3597560012149
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Protecteur souple de câble conducteur nu. Conforme à la spécification technique EDF SERECT BT-440. Profilé tubulaire section en oméga d'épaisseur 3 mm en matériau élastomère de couleur noire. Longueur 1 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.