« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MP33 - profile caoutchouc noir 3.00m
profile caoutchouc noir 3.00m
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MP33
Référence Sonepar : 00081508530
EAN : 3597560012156
Description
Protecteur souple de câble conducteur nu. Conforme à la spécification technique EDF SERECT BT-440. Profilé tubulaire section en oméga d'épaisseur 3 mm en matériau élastomère de couleur noire. Longueur 3 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.