« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MP402MB - echelle element base metal. 2
echelle element base metal. 2,10m
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MP402MB
Référence Sonepar : 00081508560
EAN : 3597560012279
Description
Echelle emboîtable. Elément de base métallique. Longueur 2,1 m. Conforme IEC 61478 catégorie 1. Umax: 36 000 V.