• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Catu - MP503D - echelle isolante hta-bt 3.00m

  • echelle isolante hta-bt 3.00m
    • Fabricant : Catu
    • Réf. fabricant : MP503D
    • Référence Sonepar : 00081508680
    • EAN : 3597560012507
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Echelle emboîtable. Elément entièrement isolant. Longueur 3 m. Conforme IEC 61478 catégorie 1. Umax: 36 000 V.