« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MP5142 - echelle isolante 2 plans 2,40/
Echelle iso. 2 plans à coulisse à main. Lg 2,41m, déployée 4,09m 2x8 échelons
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MP5142
Référence Sonepar : 00081508730
EAN : 3597560012552
Description
Echelle isolante 2 plans à coulisse à main. Longueur repliée 2,41 m, déployée 4,09 m et 2 x 8 échelons. Conforme EN 50528. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.