« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MP600506 - tapis isolant 5mm 0.60 x o.6 m
tapis isolant 5mm 0.60 x o.6 m
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MP600506
Référence Sonepar : 00081008541
EAN : 3597560085419
Description
Tapis isolant individuel. Classe 4 et catégorie C, conforme IEC 61111. Epaisseur 5 mm. 0,6 m x 0,6 m. Umax: 36000 V a.c.-54000 V d.c. 4,3 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.