• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Catu - MP602D - echelle isolante simple 2.40m

  • Echelle isolante simpe. Longueur 2,41 m et 8 échelons
    • Fabricant : Catu
    • Réf. fabricant : MP602D
    • Référence Sonepar : 00081508830
    • EAN : 3597560012651
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Echelle isolante simpe. Longueur 2,41 m et 8 échelons. Conforme EN 50528. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.